https://www.bdiexpress.com/medias/INDNKEBRGXXX-SRB-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnM05TODVPRFE1TURJd01USXhNVEU0TDBsT1JFNUxSVUpTUjFoWVdGOVRVa0pmVDFCRlRsOUNVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWJiYTQyMjhmYWEwNzI0YzQzYzYzNmUwNDBjOWM2NTgzZGUyYjEyMjRkMGE4NDkxMWM1MGNhMzM4MGUzNDE3MA
NKE BEARING
NKE BEARING
6210-M-C3
NKE BEARING NKE BEARING
描述
NKE BEARING 6210-M-C3
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
6210-M-C3
BDI部件号
668394
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6210-M-C3/p/668394
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.99869
详细描述
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外圈宽度
0.787 英寸 | 20 毫米