

NSK
NSK
6213-ZZCM
NSK NSK
描述
NSK 6213ZZCM ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Special Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6213-ZZCM
BDI部件号
15072181
详情
101.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6213-ZZCM/p/15072181
单价(不含税)
¥101.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.994
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
Special
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
2.205
详细描述
Single Row Ball Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Special Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米