https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmcwTVM4eE1EYzJPVFV3TmpreU5qWXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzc1MWZjNTA2NGRjMGMwMTA4MjUzN2VmODE0MDA5ZTI3ODU2YWQxNzdlZTM1NDVlMTQwZGExOGVkMjQ4MjRhZQ
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
6215 ZZ EMQ
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 6215 ZZ EMQ
Single Row Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6215 ZZ EMQ
BDI部件号
23988609
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6215-ZZ-EMQ/p/23988609
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410401266
重量 / Kilogram
1.137
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Radial | Lithium Base Grease | Electric Motor Quality
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6215 ZZ EMQ
制造商内部编号
6215 ZZ EM
重量/磅
2.65
详细描述
Single Row Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米