https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJnd01DOHhNRFF4T0RZNE5qa3hPRFk0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg0YTU2ZTg4NDY1YWQ2MjZiNzM3MzRmOWMzZThmOTQ5MmI4MTQ3MjI0YzgwMzVhMjczZTNkZGIxZTJhZmMyN2Q
FAG
FAG
6216-Z
FAG FAG
描述
FAG 6216-Z
Single Row Ball Bearing; 80MM Bore; 140MM Outside Diameter; 26MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6216-Z
BDI部件号
1150064
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6216-Z/p/1150064
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801203531
重量 / Kilogram
1.47
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6216ZR
重量/磅
3.219
详细描述
Single Row Ball Bearing; 80MM Bore; 140MM Outside Diameter; 26MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
外圈宽度
1.024 英寸 | 26 毫米