https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJneE5DOHhNRFV3TlRZNU5qUTNOekl4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZjRhZDRjZWNlYjA4NTUwOTc5NmY1YzY5YTFjNmM4ZjJlYjc3NmEzZjkxZjgwYTA1YzdhNTBlOWRhNzA1MDJj
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
6220 C/4
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 6220 C/4
Single Row Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 34MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6220 C/4
BDI部件号
219956
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6220-C-4/p/219956
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075131865
重量 / Kilogram
3.14
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C4-Extra Loose
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6220 C/4
重量/磅
6.922
详细描述
Single Row Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 34MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外圈宽度
1.339 英寸 | 34 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米