

FAG
FAG
62202-A-2RSR
FAG FAG
描述
FAG 62202-A-2RSR ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
FAG 62202-A-2RSR
BDI部件号
1150212
详情
22.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/62202-A-2RSR/p/1150212
单价(不含税)
¥22.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- IN | 12 |
BDI- 墨西哥 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802330250
重量 / Kilogram
0.056
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cartridge Type
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
62202.2RSR
重量/磅
0.126
详细描述
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米