https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoa09TOHhNRFExT0RnME5EVTVOREl3Tmk5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZjZjFkZmVlM2MxMDhiMjg5MzUxYWFiYWI0MGFiM2NiYjI5YjM2Y2ViYmZiMjgzYTNlMGFlODk1ODg1N2JlMTI
KOYO
KOYO
62212RS
KOYO KOYO
描述
KOYO 62212RS
Single Row Ball Bearing; 105MM Bore; 190MM Outside Diameter; 36MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
62212RS
BDI部件号
17223590
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/62212RS/p/17223590
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0060579006933
重量 / Kilogram
4
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
8.15709
详细描述
Single Row Ball Bearing; 105MM Bore; 190MM Outside Diameter; 36MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
孔径
4.134 英寸 | 105 毫米