https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJnd01DOHhNRFF4T0RZNE5qa3hPRFk0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg0YTU2ZTg4NDY1YWQ2MjZiNzM3MzRmOWMzZThmOTQ5MmI4MTQ3MjI0YzgwMzVhMjczZTNkZGIxZTJhZmMyN2Q
NTN
NTN
6222ZC3
NTN NTN
描述
NTN 6222ZC3
Single Row Ball Bearing; 110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 38MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6222ZC3
BDI部件号
1207506
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6222ZC3/p/1207506
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359570687
重量 / Kilogram
4.38
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6222ZC3
重量/磅
9.61
详细描述
Single Row Ball Bearing; 110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 38MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
外圈宽度
1.496 英寸 | 38 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米