https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SRB-2SL-STLSM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJneVlpOHhNRFV4TURFNE9Ea3dORFEzT0M5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhUVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYwMjQ5ZGM0NmNjMmFmYmZjMzgzMWU0ZGFlMTBkNzZiNGI0NDE2MjhhNTViY2E5ZmMwNDBmZjQ0YmY4NWMzZjI
FAG
FAG
6224-2RSR-C3
FAG FAG
描述
FAG 6224-2RSR-C3
Single Row Ball Bearing; 120MM Bore; 215MM Outside Diameter; 40MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6224-2RSR-C3
BDI部件号
24583750
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6224-2RSR-C3/p/24583750
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369326048
重量 / Kilogram
5.72
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
12.61
详细描述
Single Row Ball Bearing; 120MM Bore; 215MM Outside Diameter; 40MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外圈宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米