https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-COR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpTXk4eE1EYzJOakE1TXpFNE9URTFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlUxUk1YME5QVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVlYzRlNTY4YjFiOWYyZDcwYjU1YzdlMmRiNDRkZTAxOTY4YTc2ZGZjZTI5ZThlNjIwOGIxOTc5ZGM2NDFhNTA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-COR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpTXk4eE1EYzJOakE1TXpFNE9URTFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlUxUk1YME5QVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVlYzRlNTY4YjFiOWYyZDcwYjU1YzdlMmRiNDRkZTAxOTY4YTc2ZGZjZTI5ZThlNjIwOGIxOTc5ZGM2NDFhNTA
FAG
FAG
6224-J20AA-C3
FAG FAG
描述
FAG 6224-J20AA-C3 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 120MM Bore; 215MM Outside Diameter; 40MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6224-J20AA-C3
BDI部件号
1150320
详情
2889.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6224-J20AA-C3/p/1150320
单价(不含税)
¥2,889.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802172010
重量 / Kilogram
5.52
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Ceramic Coated Outer Ring
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6224-J20AA-C3
重量/磅
5.62
详细描述
Single Row Ball Bearing; 120MM Bore; 215MM Outside Diameter; 40MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米

