https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SRB-1SHLD-STLSM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnM01DOHhNRFV4TURJd05qRXdOelkzT0M5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFNFeEVYMU5VVEZOTlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGE5NjYxZTg0NGE3YTMyZjk3YzdiNmZmNmUxNjBiNDY2ZDYyMjQzN2RkMDQyYTU5NDQxODgyYWE5NmJlZGI3ZA
FAG
FAG
6226-Z
FAG FAG
描述
FAG 6226-Z
Single Row Ball Bearing; 130MM Bore; 230MM Outside Diameter; 40MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6226-Z
BDI部件号
24583752
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6226-Z/p/24583752
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677488145
重量 / Kilogram
6.24
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Non-Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
13.757
详细描述
Single Row Ball Bearing; 130MM Bore; 230MM Outside Diameter; 40MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
9.055 英寸 | 230 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
外圈宽度
1.575 英寸 | 40 毫米