https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJneE5DOHhNRFV3TlRZNU5qUTNOekl4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZjRhZDRjZWNlYjA4NTUwOTc5NmY1YzY5YTFjNmM4ZjJlYjc3NmEzZjkxZjgwYTA1YzdhNTBlOWRhNzA1MDJj
FAG
FAG
6226
FAG FAG
描述
FAG 6226 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 130MM Bore; 230MM Outside Diameter; 40MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6226
BDI部件号
1150344
详情
784.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6226/p/1150344
单价(不含税)
¥784.00 / 套
¥1,606.00 / 套 BDIExpress
¥1,606.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- IN | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801203913
重量 / Kilogram
6.24
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6226
重量/磅
13.503
详细描述
Single Row Ball Bearing; 130MM Bore; 230MM Outside Diameter; 40MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
9.055 英寸 | 230 毫米
外圈宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米