https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnd01pOHhNRFF4T0RZNU9UUTJPRGd6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM5ZGY5ODg5MzZiODNhZmRkZWMxZGNhNDc3ZTI4Y2VjM2YzNDQ1OGZmODhhY2M5ZWNlYzQ3ZjUzMjM5MjdhZTY
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
6236 M
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 6236 M
Single Row Ball Bearing; 180MM Bore; 320MM Outside Diameter; 52MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
6236 M
BDI部件号
220156
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6236-M/p/220156
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075132275
重量 / Kilogram
18.2
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6236 M
重量/磅
40.124
详细描述
Single Row Ball Bearing; 180MM Bore; 320MM Outside Diameter; 52MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外径
12.598 英寸 | 320 毫米
外圈宽度
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米