https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-ES-OPN-PA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmczWWk4eE1EZ3lNVFEzTlRjNU5EazNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWDBWVFgwOVFUbDlRUVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU0NjU2MzkwZmQyMTNkZmQxNmM2ZDUxZDg0NTExODM4NzM0NTY0OTQ0NTEyNmU3Y2YwMjI1NzZhZWU2ZDhjZWI
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-ES-OPN-PA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmczWWk4eE1EZ3lNVFEzTlRjNU5EazNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWDBWVFgwOVFUbDlRUVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU0NjU2MzkwZmQyMTNkZmQxNmM2ZDUxZDg0NTExODM4NzM0NTY0OTQ0NTEyNmU3Y2YwMjI1NzZhZWU2ZDhjZWI
TIMKEN
TIMKEN
625
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 625
Single Row Ball Bearing; 5MM Bore; 16MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
625
BDI部件号
1348115
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/625/p/1348115
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 4 |
| BDI- 匈牙利 | 4 |
| BDI- 罗马尼亚 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893772523
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.01
详细描述
Single Row Ball Bearing; 5MM Bore; 16MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
0.63 英寸 | 16 毫米
外圈宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
孔径
0.197 英寸 | 5 毫米