https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJneFpTOHhNRE0xTlRFNE9EYzJNRFl3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMyZTAwMjI3NzljODJlYzFiNzcyNDQxNWRkNTUzY2M0ZWUxZmZlNzhlYzIzYjE5MTY5NGNmYTJhMjllZTFhNTY
SKF
SKF
627-RS1/C3GJNVP009
SKF SKF
描述
SKF 627-RS1/C3GJNVP009
Single Row Ball Bearing; 7MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
627-RS1/C3GJNVP009
BDI部件号
1259585
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/627-RS1-C3GJNVP009/p/1259585
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | NBR Seal | Grease with Polyurea Thickener
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.012
详细描述
Single Row Ball Bearing; 7MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
0.276 英寸 | 7 毫米
外圈宽度
0.276 英寸 | 7 毫米