https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-ES-ZZ-PA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmc0TWk4eE1EZ3lNVFEzTlRrNU1UVTRNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWDBWVFgxcGFYMUJCWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NWY2OWIzYTI2MzE3ZjljNjg0YjU1OTcwOWNhYjJhMjdjYWVlZWQ0MmYyOGE5ZmM2YmRlYzUyYWJlZWNmOTk1
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-ES-ZZ-PA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmc0TWk4eE1EZ3lNVFEzTlRrNU1UVTRNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWDBWVFgxcGFYMUJCWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NWY2OWIzYTI2MzE3ZjljNjg0YjU1OTcwOWNhYjJhMjdjYWVlZWQ0MmYyOGE5ZmM2YmRlYzUyYWJlZWNmOTk1
TIMKEN
TIMKEN
627-ZZ
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 627-ZZ
Single Row Ball Bearing; 7MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
627-ZZ
BDI部件号
1348136
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/627-ZZ/p/1348136
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 306 |
| BDI- IN | 4 |
| BDI- 匈牙利 | 306 |
| BDI- 罗马尼亚 | 306 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893772721
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.029
详细描述
Single Row Ball Bearing; 7MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.276 英寸 | 7 毫米
外径
0.866 英寸 | 22 毫米
外圈宽度
0.276 英寸 | 7 毫米