![6303-2RZ-NR](/medias/INDTIMBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnMk1TODVPRFE1TURJeU1qRTRNamN3TDBsT1JGUkpUVUpTUjFoWVdGOVRVa0pmTWxOTVgxTlVURjlUVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk0ZWIxODY1OGQxMGYwODM1ODc2MjMwNjkxNzk4MWFiNTM1NGE5N2NmNTQwNjJhNTc2MDNlOGMxZmY5ZjhjNzQ)
![6303-2RZ-NR](/medias/INDTIMBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnMk1TODVPRFE1TURJeU1qRTRNamN3TDBsT1JGUkpUVUpTUjFoWVdGOVRVa0pmTWxOTVgxTlVURjlUVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk0ZWIxODY1OGQxMGYwODM1ODc2MjMwNjkxNzk4MWFiNTM1NGE5N2NmNTQwNjJhNTc2MDNlOGMxZmY5ZjhjNzQ)
TIMKEN
TIMKEN
6303-2RZ-NR
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 6303-2RZ-NR
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6303-2RZ-NR
BDI部件号
21957232
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6303-2RZ-NR/p/21957232
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992161581
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Non-Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.26455
详细描述
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米