https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJneFlpOHhNRE0xTlRFNE9EZzVNVFkzT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY5VFVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2Y2FjNDJhMTUyNWZiZWI2ZDcyMGQ3YWViNDc3NmMyNzAwZTYyYjVlNjc1ZGMxYzY4ODZiNWE5YTVjZDFkOTk0
RIT BEARING
RIT BEARING
6303 ZZNR
RIT BEARING RIT BEARING
描述
RIT BEARING 6303 ZZNR
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6303 ZZNR
BDI部件号
22580862
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6303-ZZNR/p/22580862
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Radial
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6303 ZZNR
重量/磅
0.2403
详细描述
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米