https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJoallTOHhNREl6TlRRd05UVTVPRGMxTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDFOU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTA1M2IxZTAwODJmODgxMWE5NTUzNzEyMzRiNGJkY2VkZDc4MWQ2YTFiY2Y0YmI1MWY1NDQ3NjdhZGQ3N2Q3Mw
FAG
FAG
6304-NR
FAG FAG
描述
FAG 6304-NR
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6304-NR
BDI部件号
1150606
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6304-NR/p/1150606
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677155696
重量 / Kilogram
0.147
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6304-NR
重量/磅
0.32
详细描述
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米