https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJoallTOHhNREl6TlRRd05UVTVPRGMxTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDFOU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTA1M2IxZTAwODJmODgxMWE5NTUzNzEyMzRiNGJkY2VkZDc4MWQ2YTFiY2Y0YmI1MWY1NDQ3NjdhZGQ3N2Q3Mw
SKF
SKF
6305 NRJEM
SKF SKF
描述
SKF 6305 NRJEM
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6305 NRJEM
BDI部件号
21988093
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6305-NRJEM/p/21988093
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576616587
重量 / Kilogram
0.233
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6305 NRJEM
重量/磅
0.54
详细描述
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米