https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-PHEN-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJoak15OHhNREUwTWpBMU9EUTNPVFkwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVRWhGVGw4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGI2ODdhZmI4NGYyNjNmNzc0MTc0OTVlOWE1MzE2NGIxNmY0NDRlZGNhNjQ2ZWRmNDUwM2EwNmQzYWQ3NTc3Njc
NTN
NTN
6306T1XB7
NTN NTN
描述
NTN 6306T1XB7
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage
制造商部件号
6306T1XB7
BDI部件号
17145051
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6306T1XB7/p/17145051
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314553794
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Phenolic
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.77
详细描述
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米