https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJobVlTOHhNRFEzT1RFd056a3pNakU1TUM5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY3MGQwNzg5ZDMxYzBiYmZlOTNkMmRhZTBhYjI3Yjc1ZmE1NjdhMTA4NjY0OTFjOTcwZmY2NjJkYjg3ZjhhNjQ
NACHI
NACHI
6307 2NSE9 C3
NACHI NACHI
描述
NACHI 6307 2NSE9 C3
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6307 2NSE9 C3
BDI部件号
665031
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6307-2NSE9-C3/p/665031
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 142 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4991893773347
重量 / Kilogram
0.458
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
1.00751
详细描述
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米