6307/VA201 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-VA201-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJneE5pODVNVEV3Tmpnd01EYzJNekU0TG1wd1p3fDlhZTk1MGRkYTkyYjdiYTY4Y2NkMGFjNmI1MjMxNDdjMDg0NGYxMGRjNDc4OGM1YjNkMWI4MmU0OTA2ZTVkMzk
1258838 单列球轴承 

SKF SKF

6307/VA201

描述

SKF 6307/VA201

Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6307/VA201

BDI部件号
1258838

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 22

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570291490
重量 / Kilogram
0.477
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Extreme Temperature Variant | Polyalkylene Glycol/Graphite Mixture Filled
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6307/VA201
重量/磅
1.0626
详细描述
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
外圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新