https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJoaVppOHhNRFExTnprd05UUTJNek15Tmk5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyMjJkNzJkOTUwMmRkMDc0OGU0YmZkMGFmMjhjMzgwYzgxOTczNjQ0ODA1OTRiMGVkOWRmNTRlNjM0MmM0OGUw
KOYO
KOYO
6307
KOYO KOYO
描述
KOYO 6307
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6307
BDI部件号
17223697
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6307/p/17223697
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790075186
重量 / Kilogram
0.457
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6307
重量/磅
1.09
详细描述
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
外圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米