6307ZZNR https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJneU5DOHhNRFl6T1RrMU9ETXhNRGswTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY5VFVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NTJkZDhmY2QwYzVmYWRlYTdjNGYxNTAwMjYwODk0YzVmNzJjOTVjZmQxMTViMWI4ODQyMmQ1NzNhMzExYjZk
1412998 单列球轴承 

NSK NSK

6307ZZNR

描述

NSK 6307ZZNR ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

NSK 6307ZZNR

BDI部件号
1412998

详情

57.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥57.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存
BDI- 加拿大 9

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176035074
重量 / Kilogram
0.467
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6307ZZNR
重量/磅
0.46
详细描述
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新