https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJoaU1DOHhNRFV3TnpRMU5ERTROVFV3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNTIzZTQ1MDYyMDRiYWQzNjI2NjQ2YWE5NGE0ZjliYzMwNzMxMWQ0MDExMGVkMGRhODAxNDkyZDdjMTZkYTQw
RIT BEARING
RIT BEARING
6308 2RSNR
RIT BEARING RIT BEARING
描述
RIT BEARING 6308 2RSNR
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6308 2RSNR
BDI部件号
22580876
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6308-2RSNR/p/22580876
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.64
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Radial
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6308 2RSNR
重量/磅
1.411
详细描述
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
外圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米