https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-OPEN-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnek5pOHhNRFl6T1RrMU9EZzJOems1T0M5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDFOU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTY5MmNiNjhkYTEwYzVjYmMwMzc4MWJiZTU1NzM3MzU4YmY1M2YzMDRlNTZjMDc2MTZmYjNjYWI0MDM3NWQwOA
NSK
NSK
6310NR
NSK NSK
描述
NSK 6310NR
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6310NR
BDI部件号
1186812
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6310NR/p/1186812
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176035104
重量 / Kilogram
1.06
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6310NR
重量/磅
1.06
详细描述
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外圈宽度
1.063 英寸 | 27 毫米