https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-1SHLD-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJneFpTOHhNRFl6T1RrMk1UYzRORE0xTUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFNFeEVYMU5VVEY5VFVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzMTMyOGVlMjQ1ODRiYzIyYTc2OTkyYjM4OGI5NDFlZjFmOTZmNDhlODMyYmZiYmY0YTFjMWNhNDcwNmE4M2Y2
NSK
NSK
6311ZNRC3
NSK NSK
描述
NSK 6311ZNRC3
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6311ZNRC3
BDI部件号
24665320
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6311ZNRC3/p/24665320
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176896491
重量 / Kilogram
1.41
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Non-Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Medium Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
3.097
详细描述
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
外圈宽度
1.142 英寸 | 29 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米