

NSK
NSK
6311ZZNR
NSK NSK
描述
NSK 6311ZZNR ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
NSK 6311ZZNR
BDI部件号
1413018
详情
187.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6311ZZNR/p/1413018
单价(不含税)
¥187.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176065880
重量 / Kilogram
1.45
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
3.0209
详细描述
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外圈宽度
1.142 英寸 | 29 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米