https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJneFlpOHhNRE0xTlRFNE9EZzVNVFkzT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY5VFVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2Y2FjNDJhMTUyNWZiZWI2ZDcyMGQ3YWViNDc3NmMyNzAwZTYyYjVlNjc1ZGMxYzY4ODZiNWE5YTVjZDFkOTk0
RIT BEARING
RIT BEARING
6315 ZZNR
RIT BEARING RIT BEARING
描述
RIT BEARING 6315 ZZNR
Single Row Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 37MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6315 ZZNR
BDI部件号
22580934
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6315-ZZNR/p/22580934
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Radial
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6315 ZZNR
详细描述
Single Row Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 37MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
外圈宽度
1.457 英寸 | 37 毫米