https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnME55OHhNRFl6T1RrMU56STVOVEV6TkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE5ZDE1YWM3ZjEyN2U0YTNiZDAzMmNmOTJjZmJlZjMxOGVhZWMzYjdlNzg1ZDE2NDM1ZGU5YTZhMDQ1NzQxNDE
NSK
NSK
6319ZZ
NSK NSK
描述
NSK 6319ZZ ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 95MM Bore; 200MM Outside Diameter; 45MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6319ZZ
BDI部件号
1186926
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6319ZZ/p/1186926
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176017827
重量 / Kilogram
5.76
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6319ZZ
重量/磅
5.85
详细描述
Single Row Ball Bearing; 95MM Bore; 200MM Outside Diameter; 45MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米