https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2SL-STL-DDU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnNU9DOHhNRFl6TmpRMU1EazRPREEyTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmUkVSVlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2EzNzI0ODkxYzZiMmRlMDIwODY1NDcyMjU1NzgzYTQ2YTBiNjAwYzA2MzI1NzJkNDFhYzZlMDkxZDJiYjY5NA
NSK
NSK
6321DDUC3
NSK NSK
描述
NSK 6321DDUC3
Single Row Ball Bearing; 105MM Bore; 225MM Outside Diameter; 49MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6321DDUC3
BDI部件号
24665341
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6321DDUC3/p/24665341
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176896538
重量 / Kilogram
8
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Rubber Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6321DDUC3
重量/磅
17.63668
详细描述
Single Row Ball Bearing; 105MM Bore; 225MM Outside Diameter; 49MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
8.858 英寸 | 225 毫米
外圈宽度
1.929 英寸 | 49 毫米
孔径
4.134 英寸 | 105 毫米