https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-OPEN-STL-SN24-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJobE5pOHhNRFl6T1RreE9ETTVPVFV4T0M5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDFOT01qUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWY5ZjU4MzY2NmQ5NjkzZjM5ZGMxZDAzNGI2ZTZlNTNhMTk1MDUzMjZjNjcxMjdjNTUxNjM0M2E5MDA4MjM5OQ
NSK
NSK
6324SN34C3
NSK NSK
描述
NSK 6324SN34C3
Single Row Ball Bearing; 120MM Bore; 260MM Outside Diameter; 55MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6324SN34C3
BDI部件号
23708405
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6324SN34C3/p/23708405
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0192661020739
重量 / Kilogram
12.424
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Medium Deep Groove | Insulated | Electric Motor Quality
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
27.391
详细描述
Single Row Ball Bearing; 120MM Bore; 260MM Outside Diameter; 55MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
10.236 英寸 | 260 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外圈宽度
2.165 英寸 | 55 毫米