![6332MYC3](/medias/INDNCHBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnd1ppOHhNRFEzT1RFd01EUTJNVEE0Tmk5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhMThhOTZhY2M4MjM3YzNkOWI4ODFmOWMxM2VlMTMxODEyOTVlOTFjYmM2YTZlNzRiODBmMTU5NzVjMGE3OTVi)
![6332MYC3](/medias/INDNCHBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnd1ppOHhNRFEzT1RFd01EUTJNVEE0Tmk5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhMThhOTZhY2M4MjM3YzNkOWI4ODFmOWMxM2VlMTMxODEyOTVlOTFjYmM2YTZlNzRiODBmMTU5NzVjMGE3OTVi)
NACHI
NACHI
6332MYC3
NACHI NACHI
描述
NACHI 6332MYC3
Single Row Ball Bearing; 160MM Bore; 340MM Outside Diameter; 68MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6332MYC3
BDI部件号
665111
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6332MYC3/p/665111
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4991893857825
重量 / Kilogram
28.539
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 160MM Bore; 340MM Outside Diameter; 68MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
13.386 英寸 | 340 毫米
外圈宽度
2.677 英寸 | 68 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米