https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJneFlpOHhNRFl6T1RrMU9EQTRNVFUyTmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdlZjU1ZWMxMTU1OGM0Y2NiZTViZWJlYTFmZjE5YzdjNTQ2ZDhlZmYyMDZiMWZmODFjMGQxODQ5OWM1ZDI3NzE
NSK
NSK
6334M
NSK NSK
描述
NSK 6334M
Single Row Ball Bearing; 170MM Bore; 360MM Outside Diameter; 72MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
6334M
BDI部件号
1186965
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6334M/p/1186965
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176521737
重量 / Kilogram
36.6
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
80.703
详细描述
Single Row Ball Bearing; 170MM Bore; 360MM Outside Diameter; 72MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
外径
14.173 英寸 | 360 毫米
外圈宽度
2.835 英寸 | 72 毫米