https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmd3TlM4eE1EYzNNREk0T0RReE1EWTFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVgwSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM1NTYxNmYyMTk3YTVmNmQwMGFmMmZmZmJjYWI4OWMzZDA4ZDY2MWIxYTQwNTUyMGRkN2NiMzgwNzQwOTZiMDY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmd3TlM4eE1EYzNNREk0T0RReE1EWTFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVgwSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM1NTYxNmYyMTk3YTVmNmQwMGFmMmZmZmJjYWI4OWMzZDA4ZDY2MWIxYTQwNTUyMGRkN2NiMzgwNzQwOTZiMDY
EBC
EBC
676 ZZ BULK
EBC EBC
描述
EBC 676 ZZ BULK ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 6MM Bore; 10MM Outside Diameter; 3MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
676 ZZ BULK
BDI部件号
21488587
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/676-ZZ-BULK/p/21488587
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Radial | Extra Small Size | Bulk
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.02866
详细描述
Single Row Ball Bearing; 6MM Bore; 10MM Outside Diameter; 3MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.118 英寸 | 3 毫米
孔径
0.236 英寸 | 6 毫米
外径
0.394 英寸 | 10 毫米

