https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoaE5TOHhNRFEzT1RFd09ETTFPREUzTkM5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBiMzA2Mjk3MDNlN2IwMGM4NmQzNGI4NTU0Mzk4NzRiNDRhMjg1OWI0YjE5YTljNDE0Y2I5M2Y3MWE2OGVlMDE
NACHI
NACHI
6805ZZE
NACHI NACHI
描述
NACHI 6805ZZE
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6805ZZE
BDI部件号
665133
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6805ZZE/p/665133
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4991893857900
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
1.457 英寸 | 37 毫米
外圈宽度
0.276 英寸 | 7 毫米