

NSK
NSK
6817DDU
NSK NSK
描述
NSK 6817DDU ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 85MM Bore; 110MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6817DDU
BDI部件号
20399380
详情
264.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6817DDU/p/20399380
单价(不含税)
¥264.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176582325
重量 / Kilogram
0.274
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Rubber Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.5799
详细描述
Single Row Ball Bearing; 85MM Bore; 110MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
外圈宽度
0.512 英寸 | 13 毫米