https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2SL-STL-DDU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnNU9DOHhNRFl6TmpRMU1EazRPREEyTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmUkVSVlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2EzNzI0ODkxYzZiMmRlMDIwODY1NDcyMjU1NzgzYTQ2YTBiNjAwYzA2MzI1NzJkNDFhYzZlMDkxZDJiYjY5NA
NSK
NSK
6832DDU
NSK NSK
描述
NSK 6832DDU
Single Row Ball Bearing; 160MM Bore; 200MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6832DDU
BDI部件号
20399384
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6832DDU/p/20399384
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176796746
重量 / Kilogram
1.2
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Rubber Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6832DDU
重量/磅
1.23
详细描述
Single Row Ball Bearing; 160MM Bore; 200MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
外圈宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米