https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-OPEN-BRCAGE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJobFpDOHhNRFExT0RnME9UWTBNRFEzT0M5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZRbEpEUVVkRlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGRkNGVhZTZjOTA1NjdlY2I3MTFlNTBhYTdkYWQ2ZGYyN2UwNDM0ZWU4OWZjNTA3YjYyNDEyNWRhMzFkYzU0OQ
KOYO
KOYO
6848 FY
KOYO KOYO
描述
KOYO 6848 FY
Single Row Ball Bearing; 240MM Bore; 300MM Outside Diameter; 28MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
6848 FY
BDI部件号
20865504
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6848-FY/p/20865504
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790368363
重量 / Kilogram
4.5
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
9.92079
详细描述
Single Row Ball Bearing; 240MM Bore; 300MM Outside Diameter; 28MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
外圈宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
外径
11.811 英寸 | 300 毫米