https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmhrWmk4eE1EYzJPVEl5TXpZME56STJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGU2YjUzNWQyMmU3M2ZkMTMzZDlkZGE5ZTNkZTg5OTFkNDhlNjg4OThiNzk1ZjYwNzhlY2Q4ZTdkMmE0ODZmY2I
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmhrWmk4eE1EYzJPVEl5TXpZME56STJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGU2YjUzNWQyMmU3M2ZkMTMzZDlkZGE5ZTNkZTg5OTFkNDhlNjg4OThiNzk1ZjYwNzhlY2Q4ZTdkMmE0ODZmY2I
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
685
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 685
Single Row Ball Bearing; 5MM Bore; 11MM Outside Diameter; 3MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
685
BDI部件号
221347
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/685/p/221347
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 匈牙利 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075105408
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Miniature Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
685
重量/磅
0.002
详细描述
Single Row Ball Bearing; 5MM Bore; 11MM Outside Diameter; 3MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
0.433 英寸 | 11 毫米
外圈宽度
0.118 英寸 | 3 毫米
孔径
0.197 英寸 | 5 毫米

