

NTN
NTN
6908ZZ
NTN NTN
描述
NTN 6908ZZ ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 62MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6908ZZ
BDI部件号
17145638
详情
27.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6908ZZ/p/17145638
单价(不含税)
¥27.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359006827
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6908ZZ/2AS
重量/磅
0.243
详细描述
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 62MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米