

NTN
NTN
6917LLU
NTN NTN
描述
NTN 6917LLU ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 85MM Bore; 120MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
NTN 6917LLU
BDI部件号
1209886
详情
182.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6917LLU/p/1209886
单价(不含税)
¥182.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359796315
重量 / Kilogram
0.526
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6917LLU/2AS
重量/磅
1.162
详细描述
Single Row Ball Bearing; 85MM Bore; 120MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米