https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-NYLN-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJnNVpDODVPVGt5TVRNMk9UZ3lOVFU0TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRVa0pmTWxOTVgwNVpURTVmVTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ZTJkMTA2MTVjOGJiNzYyNDczZWE4OWY3YTZlNTBmOTdhMjIwNmNhZTAzMDVjY2UyMDA3OTdlMzFmMzZhZDVk
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
7612-DL
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 7612-DL
Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 5/8" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
制造商部件号
7612-DL
BDI部件号
170669
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7612-DL/p/170669
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711506011
重量 / Kilogram
0.132
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
Wide Inner Ring
保持架材料
Nylon
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Radial | Anti-Friction
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
7612-DL
重量/磅
0.294
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 5/8" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
内圈宽度
1.092 英寸 | 27.737 毫米
外圈宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米