https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SL-STL-WI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnNE15OHhNREl6TlRnMU9UQTNOVEV3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFRGOVRWRXhmVjBsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiMDEyYWQxOTkxN2NlNTU2NzkwOGU0ZTg3Nzc4YWRlOTgxNzYyMGY4MThkODQ4ZTQ3ZDA1NTQwMDA0MTdlMzk2
SKF
SKF
8503
SKF SKF
描述
SKF 8503
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
8503
BDI部件号
663265
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/8503/p/663265
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097741019118
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Felt Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
8503
重量/磅
0.16
详细描述
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
内圈宽度
0.538 英寸 | 13.67 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米