https://www.bdiexpress.com/medias/INDGENBRGXXX-SRB-2SL-STL-SRG-860-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnMVppOHhNRGN4T0RnMU5UYzFOemcxTkM5SlRrUkhSVTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVTFKSFh6ZzJNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDgzYjc4ZWEyMjUxMzgzYmMyOTJiNjZmN2FjZTRhOTA2YWE2MGIyNzE2NzllMmI2ZGFkYWY0YzM3MDNiMDZkMQ
GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
8606-88
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
描述
GENERAL BEARING 8606-88
Single Row Ball Bearing; 1-1/8" Bore; 2-9/16" Outside Diameter; 3/4" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Steel Cage
制造商部件号
8606-88
BDI部件号
426490
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/8606-88/p/426490
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662300410301
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Semi Ground
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.65
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1-1/8" Bore; 2-9/16" Outside Diameter; 3/4" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Steel Cage
外径
2.563 英寸 | 65.1 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
内圈宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外圈宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米