CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
87605 NR
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 87605 NR
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 1 Metal Shield | 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
87605 NR
BDI部件号
222233
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/87605-NR/p/222233
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075203852
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield | 1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
Wide Inner Ring
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Felt Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
87605 NR
重量/磅
0.78
详细描述
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 1 Metal Shield | 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
内圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米