https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-EI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmd3TUM4eE1EYzNNREkxT1RRM05qVXhNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZSVWxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFhMzRjYzIzNjNjYTEwODZjZTA1MzM1NTM3ZjNlYTNlYmQ4MWQ0OThiMTg5MjdhMWZlYWM4ZDkwOWVhMDAyMWE
NTN
NTN
88026/2AS
NTN NTN
描述
NTN 88026/2AS
Single Row Ball Bearing; 26MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
88026/2AS
BDI部件号
1213737
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/88026-2AS/p/1213737
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359590340
重量 / Kilogram
0.126
Product Group - BDI
B00234
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Felt Seal | Shell Alvania Prelubricated
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.29
详细描述
Single Row Ball Bearing; 26MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
1.024 英寸 | 26 毫米
内圈宽度
0.659 英寸 | 16.75 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米