PEER BEARING
PEER BEARING
9R8
PEER BEARING PEER BEARING
描述
PEER BEARING 9R8
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
9R8
BDI部件号
22258270
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/9R8/p/22258270
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
8865590054916
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.039
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外圈宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米