https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-1SHLD-STL-SR-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJobU9DOHhNRFl6T1RrMk16azNPVGd3Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFNFeEVYMU5VVEY5VFVsOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTgzOGY1NzI0M2ZmYzY3YzRiZjk2YmQ3ZjAzM2NmMWE5ZWIxNWFmNzc2NmUyY2Q4ZGMwMjNmODQ3NmY0YmMwOQ
NSK
NSK
BL205ZNR
NSK NSK
描述
NSK BL205ZNR
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
BL205ZNR
BDI部件号
17758892
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BL205ZNR/p/17758892
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176523502
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Maximum Type Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.133
详细描述
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米